Schlagniet mit Kappe, spitz zulaufend
Schlagniet mit Kappe spitz zulaufend
BT-SUZUKI-SCHLAGNIET-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501136004
EAN 4047376901490
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
- Einfach Montieren und Demontieren
- Montieren auch von Hand möglich
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Blechbefestigungen
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7,90-8,10 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3,70-4,70 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 12,00 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 12,50 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco, Suzuki |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 71741887, 0940908327000, 0940908327 |
Einbauort | Stoßstange vorne, Universal |