Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlagniet mit Kappe, spitz zulaufend

Schlagniet mit Kappe spitz zulaufend
BT-TOYOTA-SHLGNI-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501130024

EAN 4047376623019

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlagniet mit Kappe, spitz zulaufend

Art.-Nr. 0501130024

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
  • Einfach Montieren und Demontieren

  • Montieren auch von Hand möglich

  • Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Blechbefestigungen

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,90-9,10 mm

Befestigungsdicke min./max.

3,80-4,80 mm

Kopfdurchmesser (A)

13,90 mm

Kopfhöhe (B)

2,00 mm

Länge unter Kopf (C)

30,60 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Toyota

Entspricht Original Ersatzteilnummer

5216116010, 5216102030

Einbauort

Stoßstange vorne

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen