Schlagniet mit Kappe, spitz zulaufend
Schlagniet mit Kappe spitz zulaufend
SHLGNT-NYL-SCHW-D18MM
Art.-Nr. 0500300135
EAN 4099618450914
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
- Einfach Montieren und Demontieren
- Montieren auch von Hand möglich
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Blechbefestigungen
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 10,00-10,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 4-8,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 12 mm |
Kopfhöhe (B) | 2 mm |
Länge unter Kopf (C) | 16,15 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Nylon (Polyamid) |
Passend für Fahrzeughersteller | Tesla |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1128034-00-B |
Einbauort | Universal, Karosserie |