Schlagniet mit Kappe, spitz zulaufend
SHLGNT-POM-SCHWZ-D17,5MM
Art.-Nr. 0500300142
EAN 4099618450921
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfach Montieren und Demontieren.
- Montieren auch von Hand möglich.
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil.
Datenblätter(X)
Blechbefestigungen
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,00-8,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,50-8,50 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 12,5 mm |
Kopfhöhe (B) | 3 mm |
Länge unter Kopf (C) | 13,40 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Tesla |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1006535-00-A |
Einbauort | Universal, Karosserie |