Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlagniet mit Kappe, spitz zulaufend

SPRZNT-KST-M.FEDERMUTTER-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501129032

EAN 4046777720730

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlagniet mit Kappe, spitz zulaufend

Art.-Nr. 0501129032

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
  • Einfach Montieren und Demontieren.

  • Montieren auch von Hand möglich.

  • Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Blechbefestigungen

Bohrlochdurchmesser min./max.

6,50-6,70 mm

Befestigungsdicke min./max.

1,20-7,50 mm

Kopfdurchmesser (A)

20,00 mm

Kopfhöhe (B)

3,50 mm

Länge unter Kopf (C)

28,20 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 12 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Honda

Entspricht Original Ersatzteilnummer

91506S9A003

Einbauort

Motorraum, Karosserie

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen