Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlagniet ohne Kappe

BT-SUZUKI-SCHLAGNIET-GRAU

Art.-Nr. 0501136002

EAN 4046778500669

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlagniet ohne Kappe

Art.-Nr. 0501136002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
  • Sehr einfache Montage und Demontage.

  • Zur Montage: Stift niederdrücken.

  • Zur Demontage: Stift noch weiter eindrücken.

  • Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Blechbefestigungen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

6,90-7,10 mm

Befestigungsdicke min./max.

3,00-3,50 mm

Kopfdurchmesser (A)

5,30 mm

Kopfhöhe (B)

1,50 mm

Länge unter Kopf (C)

20,50 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Suzuki

Entspricht Original Ersatzteilnummer

0940907308T01

Einbauort

Innenraum

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen