Schlagniet ohne Kappe
Schlagniet ohne Kappe
BT-SUZUKI-SCHLAGNIET-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501136001
EAN 4047376901476
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
- Sehr einfache Montage und Demontage
- Zur Montage: Stift niederdrücken
- Zur Demontage: Stift noch weiter eindrücken
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Blechbefestigungen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7,00-7,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3,00-3,50 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 5,30 mm |
Kopfhöhe (B) | 1,50 mm |
Länge unter Kopf (C) | 10,15 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Suzuki |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 09409073085PK |
Einbauort | Motorraum |