Schlagniet ohne Kappe
SHLGNT-TOYOTA-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501130009
EAN 4047376901216
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr einfache Montage und Demontage.
- Zur Montage: Stift niederdrücken.
- Zur Demontage: Stift noch weiter eindrücken.
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil.
Datenblätter(X)
Zur Blechbefestigungen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,50-7,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 8,00-10,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 5,40 mm |
Kopfhöhe (B) | 1,50 mm |
Länge unter Kopf (C) | 10,10 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Toyota |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 9046707066 |
Einbauort | Innenraum |