Schlagniet ohne Kappe
SHLGNT-TOYOTA-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501130010
EAN 4047376901223
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr einfache Montage und Demontage.
- Zur Montage: Stift niederdrücken.
- Zur Demontage: Stift noch weiter eindrücken.
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil.
Datenblätter(X)
Zur Blechbefestigungen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,60-6,80 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 6,00-8,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 5,30 mm |
Kopfhöhe (B) | 1,50 mm |
Länge unter Kopf (C) | 10,10 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Mitsubishi, Toyota |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | MB476821, 9046707041 |
Einbauort | Innenraum, Motorraum |