Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlangenbohrer Longlife

Schlangenbohrer Longlife
BO-SCHLANG-6KT-LL-D18-L460-AL390MM

Art.-Nr. 0650661839

EAN 4049557025421

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlangenbohrer Longlife

Art.-Nr. 0650661839

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit dem innovativen Bohrkopf

Neuentwickelter Schlangenbohrer mit Sechskant-Aufnahme, Speziabeschichtung, abgesetzter Bohrkopf mit zusätzlichen Längsnuten für ein deutliches "Plus" an Bohrungen in Weich- und Harthölzern.



Abgesetzter Bohrkopf mit zusätzlichen Längsnuten


  • Schnelleres Bohren und längere Standzeit durch die neuen Längsnuten am Bohrkopf.

  • Sehr effizienter Spänetransport auch bei extrem tiefen Bohrungen.

  • Geringere Reibung beim Bohren und damit geringere Wärmeentwicklung beim Bohren.

  • Sehr geringe Belastung des Bohrers hinter dem Bohrkopf.

  • Leichteres Zurückziehen des Bohrers.

  • Einsatz mit höheren Drehzahlen.


Spezialbeschichtung


Hohe Korrosionsbeständigkeit und weniger Reibung durch die Spezialbeschichtung. Bohren in feuchten Hölzern, Arbeiten im Schiffsbau, feuchten Gebieten und in Bereichen mit Salzwasserkontakt möglich.



Baukastensystem


Kombinierbar mit Aufsteckversenker, Verlängerung und Adapter für SDS plus Aufnahmeschaft.



Material: CK 45 durchgehend gehärtet



Ausführung: 1 Vorschneider bis Ø 14 mm, 2 Vorschneider ab Ø 16 mm



Aufnahme: Sechskantschaft SW11 mm für Bohrmaschine

Hinweis

Nicht geeignet für sehr harte Hölzer wie z.B. Bongossi/Azobe oder Jarrah/Karri.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

18 mm

Länge

460 mm

Arbeitslänge

390 mm

Einsetzbar mit Verlängerung

Nein

Einsetzbar mit Adapter

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen