Schlangenbohrer Longlife & Speed
Schlangenbohrer Longlife & Speed
BO-SCHLANG-LS-6KT-14X390MM
Art.-Nr. 0650771439
EAN 4061975509727
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Signifikant höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schlangenbohrern
- Spezielle Oberflächenbehandlung
 - Abgesetzter Bohrkopf
 - Speziell angepasste Vorschneidergeometrie
 - Neu entwickelte Gewindespitze
 
In Weich- und allen Harthölzern (sogar in exotischen Harthölzern, wie z.B. Azobé/ Bongossi) hervorragend einsetzbar
Neu entwickelte Gewindespitze
Minimaler Kraftaufwand durch selbstständigen Vorschub mit noch geringerer Reibung
Neue Flankengeometrie
Perfekte Spanabfuhr und Spurtreue bei tiefen Bohrungen
Optimierte Spannutgeometrie
Sechskant-Schaft (ab Ø 7 mm)
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
 - Optimale Kraftübertragung
 - Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
 - Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
 
Zeitersparnis
Durch Verwendung der Würth-Aufsteckversenker (ab Ø 12 mm) Bohren und Senken in einem Arbeitsgang möglich
Größere Nutzlänge
Verwendung der Würth-Verlängerung ab Ø 22 mm möglich
Exklusiv bei Würth erhältlich
Datenblätter(X)
Der Schlangenbohrer LONGLIFE & SPEED kann sowohl handgeführt als auch stationär (z.B. in CNC-Bearbeitungszentren, Abbundzentren) für das schnelle Bohren von maßgenauen, tiefen Löchern in Holz (z. B. Sparren, Balken) eingesetzt werden. Dabei sind je nach Werkstoff die Schnittwerte in der Drehzahltabelle zu beachten.
Durchmesser  | 14 mm  | 
Länge  | 460 mm  | 
Arbeitslänge  | 390 mm  | 
Einsetzbar mit Verlängerung  | Nein  | 
Einsetzbar mit Adapter  | Ja  | 
Schaftform  | Sechskant  | 
| Drehzahltabelle | |||
| Durchmesser [in mm] | Weichholz (Gesamtlänge>320 mm) | Weichholz (Gesamtlänge<320 mm) | Hartholz | 
| 6 | 1000 U/min | 1400 U/min | 800 U/min | 
| 8 | 1000 U/min | 1400 U/min | 800 U/min | 
| 10 | 1000 U/min | 1200 U/min | 600 U/min | 
| 12 | 1000 U/min | 1100 U/min | 600 U/min | 
| 14 | 1000 U/min | 1000 U/min | 600 U/min | 
| 16 | 900 U/min | 900 U/min | 500 U/min | 
| 18 | 800 U/min | 800 U/min | 500 U/min | 
| 20 | 700 U/min | 700 U/min | 400 U/min | 
| 25 | 600 U/min | 600 U/min | 300 U/min | 
| 30 | 500 U/min | 500 U/min | 300 U/min | 
| 35 | 400 U/min | 400 U/min | 300 U/min | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!