Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlangenbohrer Longlife & Speed

Schlangenbohrer Longlife & Speed
BO-SCHLANG-LS-6KT-18X165MM

Art.-Nr. 0650771816

EAN 4061975509529

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlangenbohrer Longlife & Speed

Art.-Nr. 0650771816

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Hochleistungs-Schlangenbohrer mit neu entwickelter Gewindespitze und Flankengeometrie, abgesetztem Schneidkopf sowie spezieller Oberflächenbehandlung für einen optimalen Zug mit geringster Reibung und einer signifikant höheren Standzeit der Vorschneider bei tiefen Bohrungen in Weich- und allen Harthölzern

Signifikant höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schlangenbohrern


  • Spezielle Oberflächenbehandlung

  • Abgesetzter Bohrkopf

  • Speziell angepasste Vorschneidergeometrie

  • Neu entwickelte Gewindespitze


In Weich- und allen Harthölzern (sogar in exotischen Harthölzern, wie z.B. Azobé/ Bongossi) hervorragend einsetzbar


Neu entwickelte Gewindespitze



Minimaler Kraftaufwand durch selbstständigen Vorschub mit noch geringerer Reibung


Neue Flankengeometrie



Perfekte Spanabfuhr und Spurtreue bei tiefen Bohrungen


Optimierte Spannutgeometrie



Sechskant-Schaft (ab Ø 7 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Zeitersparnis


Durch Verwendung der Würth-Aufsteckversenker (ab Ø 12 mm) Bohren und Senken in einem Arbeitsgang möglich



Größere Nutzlänge


Verwendung der Würth-Verlängerung ab Ø 22 mm möglich



Exklusiv bei Würth erhältlich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Schlangenbohrer LONGLIFE & SPEED kann sowohl handgeführt als auch stationär (z.B. in CNC-Bearbeitungszentren, Abbundzentren) für das schnelle Bohren von maßgenauen, tiefen Löchern in Holz (z. B. Sparren, Balken) eingesetzt werden. Dabei sind je nach Werkstoff die Schnittwerte in der Drehzahltabelle zu beachten.

Durchmesser

18 mm

Länge

235 mm

Arbeitslänge

165 mm

Einsetzbar mit Verlängerung

Nein

Einsetzbar mit Adapter

Ja

Schaftform

Sechskant

Drehzahltabelle
Durchmesser [in mm] Weichholz (Gesamtlänge>320 mm) Weichholz (Gesamtlänge<320 mm) Hartholz
6 1000 U/min 1400 U/min 800 U/min
8 1000 U/min 1400 U/min 800 U/min
10 1000 U/min 1200 U/min 600 U/min
12 1000 U/min 1100 U/min 600 U/min
14 1000 U/min 1000 U/min 600 U/min
16 900 U/min 900 U/min 500 U/min
18 800 U/min 800 U/min 500 U/min
20 700 U/min 700 U/min 400 U/min
25 600 U/min 600 U/min 300 U/min
30 500 U/min 500 U/min 300 U/min
35 400 U/min 400 U/min 300 U/min
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter für Schlangenbohrer plus auf SDS-Plus

ADAPT-(F.SCHLANGBO-PLUS)

Für Arbeiten mit SDS-Plus Schaft
x 1 St.
Verlängerung für Schlangenbohrer plus mit Länge 300 mm

VERL-(F.SCHLANGBO-PLUS)-L300MM

Zur Verlängerung beim Arbeiten mit Schlangenbohrer Plus
x 1 St.
Aufsteckversenker für Schlangenbohrer plus

AUFSTESER-BO-SCHLANG-D65MM

x 1 St.
Aufsteckversenker für Schlangenbohrer plus

AUFSTESER-BO-SCHLANG-D75MM

x 1 St.
Aufsteckversenker für Schlangenbohrer plus

AUFSTESER-BO-SCHLANG-D85MM