Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlangenbohrer Longlife & Speed

Schlangenbohrer Longlife & Speed
BO-SCHLANG-LS-6KT-24X250MM

Art.-Nr. 0650772425

EAN 4061975509659

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlangenbohrer Longlife & Speed

Art.-Nr. 0650772425

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Hochleistungs-Schlangenbohrer mit neu entwickelter Gewindespitze und Flankengeometrie, abgesetztem Schneidkopf sowie spezieller Oberflächenbehandlung für einen optimalen Zug mit geringster Reibung und einer signifikant höheren Standzeit der Vorschneider bei tiefen Bohrungen in Weich- und allen Harthölzern

Signifikant höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schlangenbohrern


  • Spezielle Oberflächenbehandlung

  • Abgesetzter Bohrkopf

  • Speziell angepasste Vorschneidergeometrie

  • Neu entwickelte Gewindespitze


In Weich- und allen Harthölzern (sogar in exotischen Harthölzern, wie z.B. Azobé/ Bongossi) hervorragend einsetzbar


Neu entwickelte Gewindespitze



Minimaler Kraftaufwand durch selbstständigen Vorschub mit noch geringerer Reibung


Neue Flankengeometrie



Perfekte Spanabfuhr und Spurtreue bei tiefen Bohrungen


Optimierte Spannutgeometrie



Sechskant-Schaft (ab Ø 7 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Zeitersparnis


Durch Verwendung der Würth-Aufsteckversenker (ab Ø 12 mm) Bohren und Senken in einem Arbeitsgang möglich



Größere Nutzlänge


Verwendung der Würth-Verlängerung ab Ø 22 mm möglich



Exklusiv bei Würth erhältlich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Schlangenbohrer LONGLIFE & SPEED kann sowohl handgeführt als auch stationär (z.B. in CNC-Bearbeitungszentren, Abbundzentren) für das schnelle Bohren von maßgenauen, tiefen Löchern in Holz (z. B. Sparren, Balken) eingesetzt werden. Dabei sind je nach Werkstoff die Schnittwerte in der Drehzahltabelle zu beachten.

Durchmesser

24 mm

Länge

320 mm

Arbeitslänge

250 mm

Einsetzbar mit Verlängerung

Ja

Einsetzbar mit Adapter

Ja

Schaftform

Sechskant

Drehzahltabelle
Durchmesser [in mm] Weichholz (Gesamtlänge>320 mm) Weichholz (Gesamtlänge<320 mm) Hartholz
6 1000 U/min 1400 U/min 800 U/min
8 1000 U/min 1400 U/min 800 U/min
10 1000 U/min 1200 U/min 600 U/min
12 1000 U/min 1100 U/min 600 U/min
14 1000 U/min 1000 U/min 600 U/min
16 900 U/min 900 U/min 500 U/min
18 800 U/min 800 U/min 500 U/min
20 700 U/min 700 U/min 400 U/min
25 600 U/min 600 U/min 300 U/min
30 500 U/min 500 U/min 300 U/min
35 400 U/min 400 U/min 300 U/min
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter für Schlangenbohrer plus auf SDS-Plus

ADAPT-(F.SCHLANGBO-PLUS)

Für Arbeiten mit SDS-Plus Schaft
x 1 St.
Verlängerung für Schlangenbohrer plus mit Länge 300 mm

VERL-(F.SCHLANGBO-PLUS)-L300MM

Zur Verlängerung beim Arbeiten mit Schlangenbohrer Plus
x 1 St.
Aufsteckversenker für Schlangenbohrer plus

AUFSTESER-BO-SCHLANG-D65MM

x 1 St.
Aufsteckversenker für Schlangenbohrer plus

AUFSTESER-BO-SCHLANG-D75MM

x 1 St.
Aufsteckversenker für Schlangenbohrer plus

AUFSTESER-BO-SCHLANG-D85MM

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen