Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlanker Klemmhebel mit Innengewinde

Klemmhebel Messing Innengewinde schlank
KLEHBL-IG-MS-ORNG-M8X92,5

Art.-Nr. 5099304109

EAN 4061975619785

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlanker Klemmhebel mit Innengewinde

Art.-Nr. 5099304109

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schlanker Klemmhebel aus verstärktem Polyamid und Gewindebuchse aus Messing
  • Zum sicheren und optimalen Lösen fast jeder Klemm- und Spannaufgabe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Klemmhebel kommen dann zum Einsatz, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spanneinstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.


Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbstständig wieder ein.

Werkstoff Griff

PA verstärkt - Polyamid verstärkt

Werkstoff Gewinde

Messing

Oberfläche Gewinde

Blank

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Schlank

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Schaftdurchmesser (d2)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk)

25 mm

Hebellänge (l1)

92,5 mm

Höhe (h1)

63,1 mm

Kopfhöhe (k)

46 mm

Radius (r1)

80 mm

Farbe

Orange

Produktgewicht (per Stück)

40,700 g

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen