Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlauchbride Ötiker

2-Ohr-Klemme Stahl verzinkt Oetiker
2OHRKLE-(A2K)-B7,5MM-(12,5-15MM)

Art.-Nr. 054141315

EAN 4049557452104

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlauchbride Ötiker

Art.-Nr. 054141315

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfache Montage durch Zudrücken mit Beisszange, dadurch einwandfreie Abdichtung auch bei hohem Druck.

Einfache Montage durch Zudrücken mit Beisszange, einwandfreie Abdichtung auch bei hohem Druck

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bandbreite

7,5 mm

Klemmbereich min.

12,5 mm

Klemmbereich max.

15,0 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

3,570 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen