Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlauchschelle A4 mit asymmetrischem Schloss komplett aus Edelstahl

Schlauchschelle A4 DIN 3017 Form A W5
SCHLSHEL-A4-B12MM-SW7-(150-170)

Art.-Nr. 0538150170

EAN 4049557739854

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlauchschelle A4 mit asymmetrischem Schloss komplett aus Edelstahl

Art.-Nr. 0538150170

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Asymmetrisches Gehäuse, glatte, geprägte Bandinnenseite und abgerundete Kanten
  • Korrosionsbeständig aufgrund der Verwendung von Edelstahl für die gesamte Schlauchschelle

  • Gleichmäßige Kraftverteilung dank asymmetrischem Gehäuse

  • Kein Wegkippen des Schellenkopfs beim Anziehen durch die asymmetrische Bauweise

  • Keine Verletzungen oder Schlauchbeschädigungen durch die glatte, geprägte Bandinnenseite und abgerundete Kanten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal geeignet für Kraftstoffleitungssysteme, Kühlwasser und Heizung, luftführende Leitungen und allgemeine Halterungen und Befestigungen.

Werkstoff Band

Edelstahl A4

Oberfläche Band

Blank

Werkstoff Schraube

Edelstahl A4

Oberfläche Schraube

Blank

Werkstoff Gehäuse

Edelstahl A4

Oberfläche Gehäuse

Blank

Bandbreite

12 mm

Klemmbereich min./max.

150-170 mm

Antriebart

Schlitz

Schlüsselweite (SW)

7 mm

Normen

DIN 3017

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle

SHRDRH-AUS6KT-FLEXWL-SW7X150

Runde Klinge mit biegsamer Welle und glanzvernickeltem Kopf