Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlauchschelle ABA Mini, W1

Schlauchschelle ABA Mini W1
SCHLSHEL-(ABAMINI-W1)-SW7-B9-(15-17,5)

Art.-Nr. 0540909017

EAN 4067993220729

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlauchschelle ABA Mini, W1

Art.-Nr. 0540909017

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sechskant mit Schlitz 7 mm
  • Aus Bandstahl galvanisch verzinkt

  • Mit aufgebogener Bandkante
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Band

Stahl

Oberfläche Band

Verzinkt

Werkstoff Schraube

Stahl

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Werkstoff Gehäuse

Stahl

Bandbreite

9 mm

Klemmbereich min./max.

15,0-17,5 mm

Antriebart

Schlitz/Sechskant

Schlüsselweite (SW)

7 mm

Typbezeichnung

IFE 15-17/ 9 mini W4

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen