Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlauchschelle DIN 3017-1, Form A, W1, BASIC-Line

DIN 3017-1 Form A W1 BASIC-Line
SCHLSHEL-DIN3017-A-W1-B9MM-(12-22)

Art.-Nr. 495011222
EAN 4065746071406

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlauchschelle DIN 3017-1, Form A, W1, BASIC-Line

Art.-Nr. 495011222

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schlauchschellen sind wichtige Befestigungselemente für Ihre Schlauch-Stutzen Verbindungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kraftstoffleitungssysteme, luftführende Leitungen, Kühlwasser/Heizung, allgemeine Halterung/Befestigung

Werkstoff Band

Stahl

Oberfläche Band

Verzinkt

Werkstoff Schraube

Stahl

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Werkstoff Gehäuse

Stahl

Oberfläche Gehäuse

Verzinkt

Bandbreite

9 mm

Klemmbereich min./max.

12-22 mm

Antriebart

Kreuzschlitz

Schlüsselweite (SW)

7 mm

Normen

DIN 3017

RoHS-konform

Ja

Form

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen