Schlauchschelle DIN 3017-1, Form A, W1, BASIC-Line
DIN 3017-1 Form A W1 BASIC-Line
SCHLSHEL-DIN3017-A-W1-B9MM-(8-16)
Art.-Nr. 495018 16
EAN 8426241411122
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schlauchschellen sind wichtige Befestigungselemente für Ihre Schlauch-Stutzen Verbindungen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Kraftstoffleitungssysteme, luftführende Leitungen, Kühlwasser/Heizung, allgemeine Halterung/Befestigung
Werkstoff Band | Stahl |
Oberfläche Band | Verzinkt |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Oberfläche Gehäuse | Verzinkt |
Bandbreite | 9 mm |
Klemmbereich min./max. | 8-16 mm |
Antriebart | Kreuzschlitz |
Schlüsselweite (SW) | 7 mm |
Normen | DIN 3017 |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |