Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlauchschelle DIN 3017-1, Form A, W2, BASIC-Line

DIN 3017-1 Form A W2 BASIC-Line
SCHLSHEL-DIN3017-A-W2-B9MM-(80-100)

Art.-Nr. 4950580100
EAN 4065233114630

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlauchschelle DIN 3017-1, Form A, W2, BASIC-Line

Art.-Nr. 4950580100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schlauchschellen sind wichtige Befestigungselemente für Ihre Schlauch-Stutzen Verbindungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kraftstoffleitungssysteme, luftführende Leitungen, Kühlwasser/Heizung, allgemeine Halterung/Befestigung

Werkstoff Band

Ferritischer Stahl F1

Oberfläche Band

Blank

Werkstoff Schraube

Stahl

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Werkstoff Gehäuse

Ferritischer Stahl F1

Oberfläche Gehäuse

Blank

Bandbreite

9 mm

Klemmbereich min./max.

80-100 mm

Antriebart

Kreuzschlitz

Schlüsselweite (SW)

7 mm

Normen

DIN 3017

RoHS-konform

Ja

Form

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen