Schlauchschelle DIN 3017-1, Form A, W2, BASIC-Line
DIN 3017-1 Form A W2 BASIC-Line
SCHLSHEL-DIN3017-A-W2-B9MM-(90-110)
Art.-Nr.
4950590110
EAN 4065233114616
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schlauchschellen sind wichtige Befestigungselemente für Ihre Schlauch-Stutzen Verbindungen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Kraftstoffleitungssysteme, luftführende Leitungen, Kühlwasser/Heizung, allgemeine Halterung/Befestigung
Werkstoff Band | Ferritischer Stahl F1 |
Oberfläche Band | Blank |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Werkstoff Gehäuse | Ferritischer Stahl F1 |
Oberfläche Gehäuse | Blank |
Bandbreite | 9 mm |
Klemmbereich min./max. | 90-110 mm |
Antriebart | Kreuzschlitz |
Schlüsselweite (SW) | 7 mm |
Normen | DIN 3017 |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |