Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlauchschelle DIN 3017-1, Form A, W5, BASIC-Line

DIN 3017-1 Form A W5 BASIC-Line
SCHLSHEL-DIN3017-A-W5-B9MM-(60-80)

Art.-Nr. 495086080

EAN 4065233114388

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlauchschelle DIN 3017-1, Form A, W5, BASIC-Line

Art.-Nr. 495086080

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schlauchschellen sind wichtige Befestigungselemente für Ihre Schlauch-Stutzen Verbindungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kraftstoffleitungssysteme, luftführende Leitungen, Kühlwasser/Heizung, allgemeine Halterung/Befestigung

Werkstoff Band

Edelstahl A4

Oberfläche Band

Blank

Werkstoff Schraube

Edelstahl A4

Oberfläche Schraube

Blank

Werkstoff Gehäuse

Edelstahl A4

Oberfläche Gehäuse

Blank

Bandbreite

9 mm

Klemmbereich min./max.

60-80 mm

Antriebart

Schlitz

Schlüsselweite (SW)

7 mm

Normen

DIN 3017

RoHS-konform

Ja

Form

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen