Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlauchschelle Mini

Schlauchschelle Edelstahl A2 Mini
SCHLSHEL-MINI-B5MM-(11-19MM)

Art.-Nr. 05419 16

EAN 4011231449144

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlauchschelle Mini

Art.-Nr. 05419 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für gering beanspruchte Schläuche in engen Einbauverhältnissen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal geeignet bei beengten Platzverhältnissen zur Halterung und Befestigung von kleineren Leitungen.

Werkstoff Band

Edelstahl A2

Oberfläche Band

Blank

Werkstoff Schraube

Stahl

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Werkstoff Gehäuse

Stahl

Oberfläche Gehäuse

Verzinkt

Bandbreite

5 mm

Klemmbereich min./max.

11-19 mm

Antriebart

Schlitz

Anziehdrehmoment

1 Nm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen