Schlauchschelle Mini
Schlauchschelle Edelstahl A2 Mini
SCHLSHEL-MINI-B5MM-(7-11MM)
Art.-Nr.
05417 11
EAN 4011231449113
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für gering beanspruchte Schläuche in engen Einbauverhältnissen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Ideal geeignet bei beengten Platzverhältnissen zur Halterung und Befestigung von kleineren Leitungen.
Werkstoff Band | Edelstahl A2 |
Oberfläche Band | Blank |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Oberfläche Gehäuse | Verzinkt |
Bandbreite | 5 mm |
Klemmbereich min./max. | 7-11 mm |
Antriebart | Schlitz |
Anziehdrehmoment | 1 Nm |
RoHS-konform | Ja |