Schlauchschelle
Schlauchschelle AISI 430
SCHLSHEL-B9MM-SW7-(50-70)
Art.-Nr. 053955070
EAN 4038898491637
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rohr wird bei Aufspannung nicht beschädigt
- Die Innenseite der Schlauchschelle ist glatt, ohne Vertiefungen oder erhöhte Bereiche
- Band und Vorhängeschloss: Edelstahl
- Die erhöhten Kanten der Schlauchschelle verhindern ein Einschneiden des Schlauchs
- Optimaler Verschluss durch sehr kurzes Vorhängeschloss
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Band | Edelstahl AISI 430 |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl AISI 430 |
Bandbreite | 9 mm |
Klemmbereich min./max. | 50-70 mm |
Schlüsselweite (SW) | 7 mm |