Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlauchschelle mit Spannbacken

Spannbackenschelle DIN 3017-2 Form S/B1 W1
SPNBACKSHEL-DIN3017-B1-W1-B15MM-D110MM

Art.-Nr. 054011015

EAN 4038898491019

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlauchschelle mit Spannbacken

Art.-Nr. 054011015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Verbindungen mit hohem, gleichmäßigem Anpressdruck

Kräftige Spannbackenkonstruktion


  • Hoher Verpressungsgrad

  • Hohe Dichte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Airbag, Halterung/Befestigung

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Bandbreite

15 mm

Nenndurchmesser

110 mm

Klemmbereich min./max.

109,5-110,5 mm

Antriebart

Schlitz/Sechskant

Normen

DIN 3017

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen