Schlauchschelle mit Spannbacken
Spannbackenschelle DIN 3017-2 Form S/B1 W1
SPNBACKSHEL-DIN3017-B1-W1-B15MM-D80MM
Art.-Nr. 054080 15
EAN 4038898490951
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Verbindungen mit hohem, gleichmäßigem Anpressdruck
Kräftige Spannbackenkonstruktion
- Hoher Verpressungsgrad
- Hohe Dichte
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Airbag, Halterung/Befestigung
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bandbreite | 15 mm |
Nenndurchmesser | 80 mm |
Klemmbereich min./max. | 79,5-80,5 mm |
Antriebart | Schlitz/Sechskant |
Normen | DIN 3017 |