Schlauchschelle mit Spannbacken
Spannbackenschelle DIN 3017-2 Form S/B1 W1
SPNBACKSHEL-DIN3017-B1-W1-B9MM-D10MM
Art.-Nr. 054010 9
EAN 4011231447904
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Verbindungen mit hohem, gleichmäßigem Anpressdruck
Kräftige Spannbackenkonstruktion
- Hoher Verpressungsgrad
- Hohe Dichte
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Airbag, Halterung/Befestigung
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bandbreite | 9 mm |
Nenndurchmesser | 10 mm |
Klemmbereich min./max. | 9,5-10,5 mm |
Antriebart | Schlitz |
Anziehdrehmoment | 1,2 Nm |
Normen | DIN 3017 |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!