Schlauchschelle mit Spannbacken
Spannbackenschelle DIN 3017-2 Form S/B1 W1
SPNBACKSHEL-DIN3017-B1-W1-B9MM-D14MM
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Verbindungen mit hohem, gleichmäßigem Anpressdruck
Kräftige Spannbackenkonstruktion
- Hoher Verpressungsgrad
- Hohe Dichte
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Airbag, Halterung/Befestigung
| Werkstoff | Stahl | 
| Oberfläche | Verzinkt | 
| Bandbreite | 9 mm | 
| Nenndurchmesser | 14 mm | 
| Klemmbereich min./max. | 13,5-14,5 mm | 
| Antriebart | Schlitz | 
| Anziehdrehmoment | 1,2 Nm | 
| Normen | DIN 3017 | 
| RoHS-konform | Ja | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!