Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss

Schlauchschelle DIN 3017 Form A W2
SCHLSHEL-DIN3017-W2-B12MM-(210-230)

Art.-Nr. 0549210230

EAN 4052703596799

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss

Art.-Nr. 0549210230

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Asymmetrisches Gehäuse, glatte, geprägte Bandinnenseite und abgerundete Kanten
  • Gleichmäßige Kraftverteilung dank asymmetrischem Gehäuse

  • Kein Wegkippen des Schellenkopfs beim Anziehen durch die asymmetrische Bauweise

  • Keine Verletzungen oder Schlauchbeschädigungen durch die glatte, geprägte Bandinnenseite und abgerundete Kanten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal geeignet für Kraftstoffleitungssysteme, Kühlwasser und Heizung, luftführende Leitungen und allgemeine Halterungen und Befestigungen.

Werkstoff Band

Ferritischer Stahl F1

Oberfläche Band

Blank

Werkstoff Schraube

Stahl

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Werkstoff Gehäuse

Ferritischer Stahl F1

Bandbreite

12 mm

Klemmbereich min./max.

210-230 mm

Antriebart

H

Schlüsselweite (SW)

7 mm

Anziehdrehmoment

5 Nm

Normen

DIN 3017

RoHS-konform

Ja

Form

A

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle

SHRDRH-AUS6KT-FLEXWL-SW7X150

Runde Klinge mit biegsamer Welle und glanzvernickeltem Kopf
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen