Schleifband für Rohrbandschleifer
Schleifband für Rohrbandschleifer
SHLFBA-GWB-CBN-K600-30X610
Art.-Nr. 0673503060
EAN 4049557397993
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schleifen, Polieren (Finish-Schliff) und Entfernen von Wälzhaut
Gewebeschleifband Trizact®
Ausführung: Aluminiumoxid
Halbflexible X-Unterlage
Hohe Anpassungsfähigkeit: Gleichbleibende Oberflächenqualität an profilierten Werkstücken
Gleichmäßiger Kornaufbau in dreidimensionaler Pyramidenstruktur
Aggressives Schleifen, geringe Rauhtiefe, deutlich höhere Standzeit, sehr feines Schliffbild
Schleifaktive Zusatzstoffe
Geringere Schleiftemperatur: Sehr kühler Schliff, keine Materialverfärbung
Hinweis
Trizact®: Markenname der Firma 3M
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Breite x Länge | 30 mm x 610 mm |
Ausführung | A30 |
Körnung | 600 |
Passende Maschinen | Rüggeberg UBS 11/90 Si-R, Suhner UTG 9-R |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid |
Trägermaterial | Halbflexible X-Unterlage |