Schleiffächer
Fächerschleifer
FAECHSHLFKPR-K80-40X20X6
Art.-Nr. 067204080
EAN 4011231552868
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mischkorund aus Normal- und Edelkorund
- Schleiflamellen in einem Kunstharzkern radial zur Achse eingebettet
- Besonders zum Oberflächenglätten und zum Feinpolieren geeignet
Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber. Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Druck führt zu vorzeitigem Verschleiß. Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern gröbere Körnung einsetzen. Auf Laufrichtung achten! Werkzeuge sind nur für den Rechtslauf geeignet.
Datenblätter(X)
Feinschleif- und Polierarbeiten im Werkzeug- und Formenbau, Bearbeitung kleinerer und schwer zugänglicher Flächen im Behälter- und Apparatebau, Bearbeitung von Armaturen aus Schwer- und Leichtmetallen sowie nichtrostenden und säurebeständigen Stählen.
Schmiedestahl, Temperguß, Grauguß, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zink-Spritzguß, NE-Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Holz
Durchmesser x Breite x Schaftdurchmesser | 40 x 20 x 6 mm |
Körnung | 80 |
Umfangsgeschwindigkeit min./max. | 20-28 m/s |
Werkstoff Schleifmittel | Normalkorund |
Zu bearbeitender Werkstoff | Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zink-Spritzguss, Nichteisenmetall, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Holz |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Breite | 20 mm |
Durchmesser | 40 mm |