Schleifhülse Useit® S/G Metall
Schleifhülse Useit
SHLFHUE-S/GWB-1500-90X100MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr hohe Glanzstufen ohne Polierpaste möglich
Geringer Arbeitsaufwand, Arbeitszeitersparnis
Material: Schaum-Gitter/Gewebe
Keine Schleifriefenbildung, kurze Bearbeitungszeit
Feineres Schliffbild als mit Vlies möglich
Erreichen von Schliffbildern, welche mit Vliesen nicht möglich sind, Kostenersparnis.
Ausführung
- Aufbau des Kornträgers: Polyamid-Gewebe + Polyurethan-Schaum + Polyamid-Schleifnetz
- Bindemittel: Kunstharz
- Schleifkorn: Siliziumkarbid (dunkelgrau)
Durch die Elastizität des Trägermaterials Schaum dringt die Kornspitze nicht so tief in das zu bearbeitende Material ein, wie dies bei herkömmlichen Schleifmitteln der Fall ist. Dadurch wird eine Schleifriefenbildung vermieden, was wiederum zu einem sehr hohen Glanzgrad führt, ohne dass aufwändig mit Polierpaste und Filz gearbeitet werden muss.
Datenblätter(X)
Zum Schleifen und Polieren von Flächen (Finish-Schliff) wie z.B. Edelstahl, Kupfer, Messing und Aluminium.
Passend für aufblasbare Walze bzw. Expansionswalze.
Durchmesser x Breite | 90 x 100 mm |
Schliffbild | 1500 |
Leerlaufdrehzahl max. | 2800 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Siliciumcarbid |
Trägermaterial | Polyamid-Gewebe, Polyurethan-Schaum, Polyamid-Schleifnetz |
Farbe | Dunkelgrau |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!