Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schleifhülse Useit® S/G Metall

Schleifhülse Useit
SHLFHUE-S/GWB-600-100X100MM

Art.-Nr. 0587751600
EAN 4038898735403

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schleifhülse Useit® S/G Metall

Art.-Nr. 0587751600

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung zum Schleifen und Polieren (Finish-Schliff).

Sehr hohe Glanzstufen ohne Polierpaste möglich


Geringer Arbeitsaufwand, Arbeitszeitersparnis



Material: Schaum-Gitter/Gewebe


Keine Schleifriefenbildung, kurze Bearbeitungszeit



Feineres Schliffbild als mit Vlies möglich


Erreichen von Schliffbildern, welche mit Vliesen nicht möglich sind, Kostenersparnis.



Ausführung


  • Aufbau des Kornträgers: Polyamid-Gewebe + Polyurethan-Schaum + Polyamid-Schleifnetz

  • Bindemittel: Kunstharz

  • Schleifkorn: Siliziumkarbid (dunkelgrau)
Hinweis

Durch die Elastizität des Trägermaterials Schaum dringt die Kornspitze nicht so tief in das zu bearbeitende Material ein, wie dies bei herkömmlichen Schleifmitteln der Fall ist. Dadurch wird eine Schleifriefenbildung vermieden, was wiederum zu einem sehr hohen Glanzgrad führt, ohne dass aufwändig mit Polierpaste und Filz gearbeitet werden muss.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Schleifen und Polieren von Flächen (Finish-Schliff) wie z.B. Edelstahl, Kupfer, Messing und Aluminium.


Passend für aufblasbare Walze bzw. Expansionswalze.

Durchmesser x Breite

100 x 100 mm

Schliffbild

600

Leerlaufdrehzahl max.

2800 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Siliciumcarbid

Trägermaterial

Polyamid-Gewebe, Polyurethan-Schaum, Polyamid-Schleifnetz

Farbe

Dunkelgrau

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spanndorn für Poliermaschine PM 200-E und Winkelschleifer EWS 14-125 INOX

SPNDORN-M14-F.PM200E

x 1 St.
Expansionswalze für Gewebe-, Vlies- und Trizact Schleifhülsen 100 x 100 mm

EXPAWALZ-100X100

x 1 St.
Aufblasbare Walze

WALZ-AUFBLASBAR-90X100

Durch das Aufpumpen der Walze kann der Härtegrad angepasst werden.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen