Schleiflamellenwalze
Schleiflamellenwalze
SHLFWALZ-LAMELLEN-K60-100X100MM
Art.-Nr. 067290060
EAN 4011231553612
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mittlere Härte
- Normalkorund
- Kunstharzgebundene Schleiflamellen
- Umfangsgeschwindigkeit: Vorgegeben von der verwendeten Maschine, jedoch max. ca. 30 m/s = 3.700 min-1
Allgemeine Arbeitshinweise: Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.
Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Druck führt zu vorzeitigem Verschleiß.
Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern gröbere Körnung einsetzen.
Achtung: Auf Laufrichtung achten! Werkzeuge sind nur für Rechtslauf geeignet.
Datenblätter(X)
Zu bearbeitende Werkstoffe: Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zink- Spritzguss, NE-Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Holz.
Zum Vorschleifen und kräftigen Strukturieren. Beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate.
Mit Korn 40 können selbst tiefe Kratzer auf Edelstahl beseitigt werden.
Durchmesser x Breite x Bohrung | 100 x 100 x 19 mm |
Ausführung | Mit Keilnut 6 mm |
Körnung | 60 |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 30 m/s |
Werkstoff Schleifmittel | Normalkorund |