Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schleifmopteller Klingspor SMT 624 Supra

Lamellenfächerschleifscheibe Klingspor SMT 624
LFSHLFSHB-KLINGSPOR-322772-D125X22-K40

Art.-Nr. 1971013102
EAN 4014855219674

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schleifmopteller Klingspor SMT 624 Supra

Art.-Nr. 1971013102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit ihrer gewölbten Form ist die Fächerschleifscheibe ideal für anspruchsvolle Aufgaben wie das Entfernen von Schweißnähten, Schleifen von Kanten sowie das Anfasen.

Die beste Abtragsleistung erzielt die Fächerschleifscheibe im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern. Dabei verbindet sie eine aggressive Zerspanleistung mit hohem Schleifkomfort. Mit ihrer um 12° gewölbten Oberfläche hat die SMT 624 Supra einen hohen Abtrag bei schmaler Einsatzfläche wie beispielsweise auf Kanten und Schweißnähten. Die Klingspor Produktlinie Supra sichert neben dem hohen Abtrag auch eine lange Standzeit. Dies erreicht die Fächerschleifscheibe SMT 624 Supra durch die Körnung aus selbstschärfendem Zirkonkorund und einem Teller aus robustem, extrem festem Glasgewebe. Die lange Standzeit macht Werkzeugwechsel selten und sichert so auch ein besonders effizientes Arbeiten auf Stahl und Edelstahl.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietIdeal für den Einsatz in Schlossereien, im Anlagenbau und im Stahlbau geeignet

Durchmesser (Ø)

125 mm

Bohrung

22,23 mm

Körnung

40

Ausführung

Gewölbt

Werkstoff Trägerteller

Glasgewebe

Drehzahl max.

12200 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Zirkonkorund

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen