Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schleifpapier-Rolle Useit® Superpad Holz

Holz-Schleifpapierrolle Useit Superpad
TSPAP-USEIT-ROLLE-P-P150-B115MM-L18M

Art.-Nr. 0581230150

EAN 4046778387345

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schleifpapier-Rolle Useit® Superpad Holz

Art.-Nr. 0581230150

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die perforierte Schleifrolle für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein).

Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt


  • Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild

  • Staub- und schattenfreies Arbeiten


Zeit- und Kostenersparnis


Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln



Kein Zusetzen des Schleifmittels


Auf das Material und den Staubanfall optimiertes Lochbild.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Würth Superpad Holz ist universell ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar.

Form

Rolle

Breite x Länge

115 mm x 18 m

Körnung

150

Trägermaterial

D-Papier

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen