Schleifpapier-Streifen Useit® Superpad Holz
Holz-Schleifpapierstreifen Useit Superpad
TSPAP-USEIT-P-P150-81X133MM
ZEBRA
Art.-Nr.
0581212150
EAN 4046778302430
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der perforierte Schleifstreifen für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein).
Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt
- Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild
- Staub- und schattenfreies Arbeiten
Zeit- und Kostenersparnis
Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln
Kein Zusetzen des Schleifstreifens
Auf das Material und den Staubanfall optimiertes Lochbild.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Das Würth Superpad Holz ist universell ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar.
Form | Streifen |
Breite x Länge | 81 mm x 133 mm |
Lochbild | Multilochung |
Körnung | 150 |
Haftsystem | Klett |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid |