Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schleifpapier-Streifen Useit® Superpad Holz

Holz-Schleifpapierstreifen Useit Superpad
TSPAP-USEIT-P-P220-115X228MM

Art.-Nr. 0581215220

EAN 4046778303185

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schleifpapier-Streifen Useit® Superpad Holz

Art.-Nr. 0581215220

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der perforierte Schleifstreifen für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein).

Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt


  • Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild

  • Staub- und schattenfreies Arbeiten


Zeit- und Kostenersparnis


Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln



Kein Zusetzen des Schleifstreifens


Auf das Material und den Staubanfall optimiertes Lochbild.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Würth Superpad Holz ist universell ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar.

Form

Streifen

Breite x Länge

115 mm x 228 mm

Lochbild

Multilochung

Körnung

220

Haftsystem

Klett

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen