Schleifpapier wasserfest Aluminium-Oxid
Schleifpapierbogen wasserfest Aluminiumoxid
NSPAP-ALOX-WAFEST-P360-230X280MM
Art.-Nr.
058401 360
EAN 4011231489447
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anwendbar ohne Einweichen, sehr flexibler Kornträger
- Konturenscharfes Arbeiten
- Hervorragendes Finish
- Ausgezeichneter Kontakt zum Material bei äußerster Griffigkeit
- Sehr gute Anfangs- und Dauerschleifleistung bei hoher Standzeit
- Dichte Streuung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Schleifen von 2K-Acryllacksystemen, insbesondere zum Endschliff.
Schleifen von Feinspachtel, Dickschichtfüllern, Spritzspachteln (P180–P240), Grundierfüllern, 2K-Füllprimern (P360–P800), MS-Füllprimern, Grundierfüllern (P600–P800).
Ausbessern von Fehlstellen im Decklack (P1000–P1200), bei Staubeinschlüssen, Schmutzpartikeln (P1200).
Körnung | P360 |
Länge x Breite | 280 x 230 mm |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid |
Trägermaterial | B-Papier |
Streuung | Dichte Streuung |
Klebstoffbasis | Kunstharz |