Schleifpapierscheibe Klingspor PS 22 K
Schleifpapierscheibe Klingspor PS 22 K
PAPSHLFSHB-KLINGSPOR-6524-D150-K80
Art.-Nr. 1971010407
EAN 4014855022137
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Schleifscheibe ist kletthaftend und zeichnet sich durch ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Per Kunstharz ist ein hochwertiges Velours auf der Papierunterlage (E-Papier) verklebt. Selbst bei hohem Anpressdruck bleibt das Velours fest mit der Schleifscheibe verbunden. Ein sicheres, souveränes und zuverlässiges Arbeiten ist auch bei hohen Prozesstemperaturen möglich.
Die Schleifscheibe eignet sich für den Einsatz auf handgeführten Maschinen und liefert in jedem Fall ein homogenes Schliffbild. Ein zu frühes Zusetzen bei der Holzbearbeitung wird verhindert durch die halboffene Streuung. Bei der Metallbearbeitung wiederum erweist sich die hohe Kornhaftung durch eine Kunstharzbindung des Korns auf der Unterlage als echter Vorteil.
Datenblätter(X)
Form | Scheibe |
Durchmesser (Ø) | 150 mm |
Körnung | 80 |
Lochbild | 9-Loch |
Haftsystem | Klett |
Werkstoff Schleifmittel | Korund |