Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schleifpapierscheibe Klingspor PS 22 K

Schleifpapierscheibe Klingspor PS 22 K
PAPSHLFSHB-KLINGSPOR-89488-D125-K60

Art.-Nr. 1971010458
EAN 4014855028474

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schleifpapierscheibe Klingspor PS 22 K

Art.-Nr. 1971010458

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Belastbares und langlebiges Universal-Schleifmittel für Holz und Metall mit einer reißfesten Papierunterlage

Die Schleifscheibe ist kletthaftend und zeichnet sich durch ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Per Kunstharz ist ein hochwertiges Velours auf der Papierunterlage (E-Papier) verklebt. Selbst bei hohem Anpressdruck bleibt das Velours fest mit der Schleifscheibe verbunden. Ein sicheres, souveränes und zuverlässiges Arbeiten ist auch bei hohen Prozesstemperaturen möglich.


Die Schleifscheibe eignet sich für den Einsatz auf handgeführten Maschinen und liefert in jedem Fall ein homogenes Schliffbild. Ein zu frühes Zusetzen bei der Holzbearbeitung wird verhindert durch die halboffene Streuung. Bei der Metallbearbeitung wiederum erweist sich die hohe Kornhaftung durch eine Kunstharzbindung des Korns auf der Unterlage als echter Vorteil.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

Scheibe

Durchmesser (Ø)

125 mm

Körnung

60

Lochbild

8-Loch

Haftsystem

Klett

Werkstoff Schleifmittel

Korund

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen