Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schleifscheibe für Stahl

Schruppscheibe für Stahl REDSTRIPE
SSHB-BLAU-ST-GK-ST6,0-BO22,23-D125MM

Art.-Nr. 0669260126
EAN 4053479370941

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schleifscheibe für Stahl

Art.-Nr. 0669260126

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die robuste Schleifscheibe mit hohen Leistungswerten.

Verstärkt mit hochwertigem Gewebe


  • Faserverstärkt

  • Sorgt für minimale Bruchfestigkeit


Kunstharzbindung


  • Die Scheiben sind schlagfest

  • Für Stahl und Eisen geeignet


Läuft kühl


  • Geräuscharm

  • Geringe Staubentwicklung


Optimale Schleifleistung


  • Lange Standzeit

  • Hohe Bruchfestigkeit


Erfüllt die maximalen Sicherheitsanforderungen


Europäische Norm EN12413

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietZum Schleifen von Kanten, Schweißnähten und Flächen.

Durchmesser x Stärke

125 x 6,0 mm

Bohrung

22,23 mm

Drehzahl max.

12200 U/min

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen