Schleifscheibe halbflexibel Multi
Schleifscheibe halbflexibel Multi
SHLFSHB-SP-GK-ST3,0-BO22,23-D125MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die halbflexible Schleifscheibe sorgt mit der speziellen Waffelstruktur für einen kühlen Schliff und verhindert Materialverfärbungen.
Einsatzbereiche
Stahl, Edelstahl (INOX), NE-Metalle (Kupfer, Messing, Bronze, Aluminium).
Eigenschaften
Dank der veränderten Waffelstruktur erfolgt die Spanabfuhr noch besser und die Wärmeentwicklung wird vermindert. Auf Grund des geringen Gewichtes und der flexiblen Kontstruktion läuft die Scheibe ruhig mit weniger Lärmerzeugung und reduzierter Vibration.
Vorteile
- Kein Stützteller notwendig
- In mehreren Materialien verwendbar
- Neues Waffeldesign (kühler Schliff)
- Geeignet für gebogene Oberflächen
- Einfache Anwendung
- Hohe Schnittigkeit
- Lange Lebensdauer
- Keine Verfärbungen des Materials
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Durchmesser | 125 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Drehzahl max. | 12200 U/min |