Schleifvlies Faltring
Schleifvlies Faltring
SHLFRG-VLI-180/MITTEL-D125MM-M14
Art.-Nr. 0672911180
EAN 4049557454641
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Satinierwalze aus gefaltetem Schleifvlies für nahezu ansatzfreie Strichmattierungen
- Mit M14-Direktaufnahme
- Für den Einsatz mit Poliermaschine, stufenlos, regelbarem Winkelschleifer bzw. Kehlnahtschleifer geeignet
- Gefaltetes Schleifvlies für nahezu ansatzfreie Strichmattierungen auf allen Werkstoffen
- Sehr hohe Standzeit gegenüber herkömmlichen Satinierwalzen aufgrund der Doppelimprägnierung
- Farbmarkierung ermöglicht einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur
Hinweis
- Die Umfangsgeschwindigkeit wird von der verwendeten Maschine vorgegeben, jedoch max. 3.200 min-1
- Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber
- Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen, starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß
- Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für drehzahlgeregelte Winkelscheifer und Poliermaschinen
- Schattenfreies Mattieren, Satinieren, Polieren sowie zum Angleichen „vorgeschliffener“ Bleche
- Erzielen von effektvolle Oberfläche, Reinigen von Oxidschichten und Entfernen von Anlauffarben
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE-Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle sowie Holz
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Breite | 50 mm |
Anschlussgewinde | M14 |
Ausführung | Mittel |
Körnung | 180 |
Farbe | Gelb |
Drehzahl max. | 3200 U/min |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!