Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schleifvlies Faltwalze

Schleifvlies Faltwalze
SHLFWALZ-VLI-180/MITTEL-100X100MM

Art.-Nr. 0672919180

EAN 4049557435558

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schleifvlies Faltwalze

Art.-Nr. 0672919180

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Satinierwalze aus gefaltetem Schleifvlies für nahezu ansatzfreie Strichmattierungen. Mit Keilnut 6 mm und 19er Bohrung für Flächenschleifmaschinen und Poliermaschine mit Spanndorn.

Gefaltetes Schleifvlies


Nahezu ansatzfreie Strichmattierungen auf allen Werkstoffen



Doppelimprägnierung


Sehr hohe Standzeit gegenüber herkömmlichen Satinierwalzen



Farbmarkierung


Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur



Umfangsgeschwindigkeit


Vorgegebene von der verwendeten Maschine, jedoch max. 3.700 min-1.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schattenfreies Mattieren, Satinieren, Polieren sowie zum Angleichen „vorgeschliffener“ Bleche, Erzielen von effektvolle Oberfläche, Reinigen von Oxidschichten und entfernen von Anlauffarben.


Zu bearbeitende Werkstoffe: Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE-Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle sowie Holz.

Anleitung

Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.


Werkzeuge mit gringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß.


Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.

Durchmesser x Breite x Bohrung

100 x 100 x 19 mm

Ausführung

Mittel

Körnung

180

Farbe

Gelb

Drehzahl max.

3700 U/min

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Edelstahlband selbstklebend

EDSTBA-GEHRUNGSHLF-100MMX3M