Schleifvlies Faltwalze
Schleifvlies Faltwalze
SHLFWALZ-VLI-400/SEHRFEIN-100X100MM
Art.-Nr. 0672919400
EAN 4049557435572
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gefaltetes Schleifvlies
Nahezu ansatzfreie Strichmattierungen auf allen Werkstoffen
Doppelimprägnierung
Sehr hohe Standzeit gegenüber herkömmlichen Satinierwalzen
Farbmarkierung
Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur
Umfangsgeschwindigkeit
Vorgegebene von der verwendeten Maschine, jedoch max. 3.700 min-1.
Datenblätter(X)
Schattenfreies Mattieren, Satinieren, Polieren sowie zum Angleichen „vorgeschliffener“ Bleche, Erzielen von effektvolle Oberfläche, Reinigen von Oxidschichten und entfernen von Anlauffarben.
Zu bearbeitende Werkstoffe: Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE-Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle sowie Holz.
Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.
Werkzeuge mit gringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß.
Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.
Durchmesser x Breite x Bohrung | 100 x 100 x 19 mm |
Ausführung | Sehr fein |
Körnung | 400 |
Farbe | Lila |
Drehzahl max. | 3700 U/min |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!