Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schleifvliesring

Schleifvliesring
SHLFRG-VLI-(F.EPM200-E)-K100-D150MM

Art.-Nr. 0673011510

EAN 4038898165873

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schleifvliesring

Art.-Nr. 0673011510

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Raffgefaltetes, offenes, mehrlagiges Schleifvlies
  • Hervorragende Anpassung an vorhandene Konturen

  • Nahezu ansatzloses Schleifen von Flächen und Profilen

  • Die hohe Flexibilität ermöglicht die Bearbeitung größerer Flächen


Korn 100 (grob)


Aluminiumoxid, für Rauhtiefen Rt von 3,3 - 3,9 μm



Korn 180 (fein)


Aluminiumoxid, für Rauhtiefen Rt von 2,9 - 3,6 μm



Korn 280 (sehr fein)


Siliziumcarbid, für Rauhtiefen Rt von 1,1 - 1,8 μm

Hinweis

Weitere Faktoren, die die erreichbare Rauhtiefe beeinflussen sind Durchmesser, Anpressdruck, Material, Schnittgeschwindigkeit usw.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Leichte Schleifarbeiten, Reinigungsarbeiten, leichte Entgratungsarbeiten, Satinieren

Durchmesser (Ø)

150 mm

Körnung

100

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen