Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schleifvliesring

Schleifvliesring
SHLFRG-VLI-(F.EPM200-E)-K180-D150MM

Art.-Nr. 0673011518

EAN 4038898167792

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schleifvliesring

Art.-Nr. 0673011518

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Raffgefaltetes, offenes, mehrlagiges Schleifvlies
  • Hervorragende Anpassung an vorhandene Konturen

  • Nahezu ansatzloses Schleifen von Flächen und Profilen

  • Die hohe Flexibilität ermöglicht die Bearbeitung größerer Flächen


Korn 100 (grob)


Aluminiumoxid, für Rauhtiefen Rt von 3,3 - 3,9 μm



Korn 180 (fein)


Aluminiumoxid, für Rauhtiefen Rt von 2,9 - 3,6 μm



Korn 280 (sehr fein)


Siliziumcarbid, für Rauhtiefen Rt von 1,1 - 1,8 μm

Hinweis

Weitere Faktoren, die die erreichbare Rauhtiefe beeinflussen sind Durchmesser, Anpressdruck, Material, Schnittgeschwindigkeit usw.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Leichte Schleifarbeiten, Reinigungsarbeiten, leichte Entgratungsarbeiten, Satinieren

Durchmesser (Ø)

150 mm

Körnung

180

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufspanndorn M14

AUFSPNDORN-M14-(15-50MM)

Spannbereich 15 - 50 mm