Schleifvliesring
Schleifvliesring
SHLFRG-VLI-(F.EPM200-E)-K280-D200MM
Art.-Nr. 0673012028
EAN 4038898168041
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Raffgefaltetes, offenes, mehrlagiges Schleifvlies
- Hervorragende Anpassung an vorhandene Konturen
- Nahezu ansatzloses Schleifen von Flächen und Profilen
- Die hohe Flexibilität ermöglicht die Bearbeitung größerer Flächen
Korn 100 (grob)
Aluminiumoxid, für Rauhtiefen Rt von 3,3 - 3,9 μm
Korn 180 (fein)
Aluminiumoxid, für Rauhtiefen Rt von 2,9 - 3,6 μm
Korn 280 (sehr fein)
Siliziumcarbid, für Rauhtiefen Rt von 1,1 - 1,8 μm
Hinweis
Weitere Faktoren, die die erreichbare Rauhtiefe beeinflussen sind Durchmesser, Anpressdruck, Material, Schnittgeschwindigkeit usw.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Leichte Schleifarbeiten, Reinigungsarbeiten, leichte Entgratungsarbeiten, Satinieren
| Durchmesser (Ø) | 200 mm | 
| Körnung | 280 |